Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/4mm

N.º do artigo: 214200 63/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 4
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 75 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214200 63/4
EAN/GTIN 4045197131416
Número do fabricante 214200 63/4

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/4mm

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/4mm

sob pedido
Em stock
33 peças em stock
320,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
307,78 €
273,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 75 mm 75 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Modelo da haste com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm
Estratégia de maquinagem MTC MTC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta