{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Número do fabricante | 214200 200/14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° corte à direita 200/14
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 337,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
1 255,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 212,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
⌀ das lâminas DC | 200 mm | |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear |