Fresa plana TwinCut 45° passo normal 63/5

N.º do artigo: 213415 63/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 5
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TwinCut
⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 74,8 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 78,2 mm
Comprimento total Ltot. para placas SN.U 40 mm
Comprimento total Ltot. para placas ON.U 38,3 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SN.U; ON.U
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Calço 219897
Parafuso tensor para calço 219899
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213415 63/5
EAN/GTIN 4045197605498
Número do fabricante 213415 63/5

Descrição

Ejecución:

A partir de ⌀ 160 mm, para alojamentos conforme DIN 2079 com 4 furos de fixação adicionais e sem refrigeração interna.

Aplicación:

Com pastilhas de corte de dupla face com 8 arestas de corte (ON.U) ou 4 arestas de corte (SN.U).

Pieza de repuesto:

O calço n.º 219897 pode ser usado com ambos os tipos de pastilhas reversíveis.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Não é permitido o equipamento misto de ON.U e SN.U.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana TwinCut 45° passo normal 63/5

Fresa plana TwinCut 45° passo normal 63/5

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
475,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
417,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
533,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
378,01 €
336,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 4 6 6 6 6
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Refrigeração interior sim sim sim não sim
Pastilha de corte reversível adequada SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração con taladro com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana Fresa plana Fresa de planear Fresa plana Fresa plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta