{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TwinCut | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 51,8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 55,2 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas SN.U | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas ON.U | 38,3 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calço | 219897 | |
Parafuso tensor para calço | 219899 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213420 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197716811 | |
Número do fabricante | 213420 40/3 |