{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TwinCut | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 111,8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 115,2 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas SN.U | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas ON.U | 48,3 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calço | 219897 | |
Parafuso tensor para calço | 219899 | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213420 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197716859 | |
Número do fabricante | 213420 100/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa plana TwinCut 45° passo estreito 100/10
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
813,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
551,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
645,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
569,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 5 | 7 | 10 |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Modelo da haste | con taladro | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana |