{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | |
Projeção L1 | 140 mm | |
Comprimento total L | 231 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 24 | |
EAN/GTIN | 4045197937353 | |
Número do fabricante | 160150 24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 24
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
108,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
101,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
165,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
320,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
299,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
127,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Projeção L1 | 140 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 145 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | verde | verde | sin |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo cego | en agujero pasante |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Punta Phillips |