Escareador manual H7 4,5

N.º do artigo: 160150 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Ângulo espiral: 7-8
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,5 mm
Tolerância H7
Óleo de corte HSS
Norma DIN 206 B
Ângulo espiral 7-8 grau
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 41 mm
Projeção L1 51 mm
Comprimento total L 81 mm
Número de arestas de corte Z 6
Quadrado da haste □ 3,55 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 160150 4,5
EAN/GTIN 4045197937155
Número do fabricante 160150 4,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com espiral à esquerda de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/5 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador.

Aplicación:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Nota:

Os escareadores manuais retificados para ajuste às suas especificações podem ser encomendados com o n.º 160200.
Para desandadores adequados, ver n.º 148350; 148200; 148410 e extensões n.º 149400.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador manual H7 4,5

Escareador manual H7 4,5

sob pedido
Em stock
197 peças em stock
21,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6
⌀ nominal DC 4,5 mm 4,5 mm
Norma DIN 206 B DIN 206 B
Comprimento da lâmina Lc 41 mm 41 mm
Óleo de corte HSS HSS
Ângulo espiral 7-8 grau 7-8 grau
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem en agujero pasante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta