{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937193 | |
Número do fabricante | 160150 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 6,5
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
25,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
Projeção L1 | 60 mm | 65 mm |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | 50 mm |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 7-8 grau |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | en agujero pasante |