{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Projeção L1 | 48 mm | |
Comprimento total L | 76 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 3,15 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 4 | |
EAN/GTIN | 4045197937148 | |
Número do fabricante | 160150 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 4
sob pedido
Em stock
922 peças em stock
20,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 48 mm | 52 mm |
Anel colorido | sem | sin |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | en agujero pasante |
Tipo de produto | Escareador | Punta Phillips |