{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 44 mm | |
Projeção L1 | 54 mm | |
Comprimento total L | 87 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 4 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 5 | |
EAN/GTIN | 4045197937162 | |
Número do fabricante | 160150 5 |