{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Quadrado da haste □ | 1,6 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 2 | |
EAN/GTIN | 4045197937100 | |
Número do fabricante | 160150 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 2
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
21,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
35,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Projeção L1 | 33 mm | 34 mm |
Anel colorido | sem | sin |
⌀ nominal DC | 2 mm | 2 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 7-8 grau |