{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 124 mm | |
Projeção L1 | 150 mm | |
Comprimento total L | 247 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 22,4 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 30 | |
EAN/GTIN | 4045197937391 | |
Número do fabricante | 160150 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 30
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
159,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
130,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
206,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
179,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Projeção L1 | 150 mm | 181 mm | 181 mm | 155 mm |
Comprimento total L | 247 mm | 281 mm | 281 mm | 247 mm |
⌀ nominal DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Comprimento da lâmina Lc | 124 mm | 73 mm | 73 mm | 124 mm |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 7-8 grau | 7-8 grau | 7-8 grau |