{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 62 mm | |
Projeção L1 | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 7,1 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160150 9 | |
EAN/GTIN | 4045197937230 | |
Número do fabricante | 160150 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual H7 9
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
29,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
150,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
42,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 77 mm | 54 mm | 79 mm |
Anel colorido | sem | verde | sin |
Comprimento total L | 124 mm | 100 mm | 124 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Comprimento da lâmina Lc | 62 mm | 20 mm | 62 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | en agujero pasante |