Escareador para máquina H7, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 24mm

N.º do artigo: 164000 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Ângulo espiral: 7-8
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 24 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância H7
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 208 B
Ângulo espiral 7-8 grau
Refrigeração interior não
Haste Cone Morse
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 68 mm
Projeção L1 167 mm
Comprimento total L 268 mm
Número de arestas de corte Z 8
Tamanho do cone Morse MK 3
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,25 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164000 24
EAN/GTIN 4045197091994
Número do fabricante 164000 24

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Número par de dentes com espaçamento irregular entre dentes. O furo é absolutamente redondo e livre de marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Haste de encaixe cónica.
Escareadores retificados para ajuste H7.

Vantagem:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. Devido ao corte inicial curto, também adequado para furos cegos.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta