{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 23 mm | |
Projeção L1 | 63 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197091819 | |
Número do fabricante | 164000 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina H7 5
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
50,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 960 peças em stock
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
40,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
33,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
52,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
80,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Projeção L1 | 63 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 63 mm |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Haste | Cone Morse | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Cone Morse |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |