{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Projeção L1 | 100 mm | |
Comprimento total L | 168 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197091864 | |
Número do fabricante | 164000 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 10mm
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
45,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 419 peças em stock
27,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
61,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
52,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
82,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
74,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Haste | Cone Morse | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A con h6 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Cone Morse |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,23 mm/U | 0,15 mm/U |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |