{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 71 mm | |
Projeção L1 | 177 mm | |
Comprimento total L | 277 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164000 28 | |
EAN/GTIN | 4045197092021 | |
Número do fabricante | 164000 28 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 28mm
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
123,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
197,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
153,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Projeção L1 | 177 mm | 177 mm | 155 mm | 150 mm |
Anel colorido | sem | sem | sin | sem |
Comprimento total L | 277 mm | 277 mm | 247 mm | 247 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | en agujero pasante | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador |