{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | TiN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Projeção L1 | 89 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 163500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197251411 | |
Número do fabricante | 163500 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7 10
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
82,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 094 peças em stock
27,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
61,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
52,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
45,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
74,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 89 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 100 mm | 100 mm |
Revestimento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | verde | sin | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm | 168 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |