{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Revestimento | TiN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 | 142 mm | |
Comprimento total L | 195 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,38 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197251466 | |
Número do fabricante | 163500 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7, TiN, ⌀ nominal DC: 20mm
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
205,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
57,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
133,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
129,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
76,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
128,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Projeção L1 | 142 mm | 145 mm | 146 mm | 146 mm | 147 mm | 147 mm |
Revestimento | TiN | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | verde | sin | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 228 mm | 228 mm |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Escareador |