{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | TiN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | |
Projeção L1 | 110 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197251442 | |
Número do fabricante | 163500 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7, TiN, ⌀ nominal DC: 14mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
139,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
39,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
88,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
88,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
53,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
90,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 110 mm | 112 mm | 113 mm | 114 mm | 122 mm | 122 mm |
Revestimento | TiN | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A con h6 | Haste cilíndrica com h9 | Cone Morse | Cone Morse |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | en agujero pasante | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Escareador |