{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 163500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197251404 | |
Número do fabricante | 163500 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador para máquina H7 9
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
80,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
25,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
60,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
51,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
59,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
93,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 81 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 94 mm | |
Revestimento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | verde | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,13 mm/U |