{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 13,560 mm - 14,000 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | |
Projeção L1 | 113 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162951 14 | |
EAN/GTIN | 4045197366269 | |
Número do fabricante | 162951 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC configurável 14
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
88,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
39,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
88,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
139,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
53,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
90,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 113 mm | 112 mm | 114 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Haste | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Cone Morse | Cone Morse |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |