{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | |
Projeção L1 | 115 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162951 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366276 | |
Número do fabricante | 162951 14,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC configurável 14,5
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
99,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
105,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | 14,010 mm - 14,500 mm |
Anel colorido | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm |
Haste | DIN 1835 A com h6 | Cone Morse |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador |