{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 54 mm | |
Projeção L1 | 129 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162951 17 | |
EAN/GTIN | 4045197366320 | |
Número do fabricante | 162951 17 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC configurável 17
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
114,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
49,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
112,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
69,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
116,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | verde | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Haste | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica com h9 | Cone Morse | Cone Morse |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,3 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |