{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 7,510 mm - 8,050 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 33 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162951 8 | |
EAN/GTIN | 4045197366146 | |
Número do fabricante | 162951 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC configurável 8
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
56,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 361 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
44,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
70,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
85,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 77 mm | 88 mm | 88 mm |
Anel colorido | sem | verde | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |