{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 6,9 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197041845 | |
Número do fabricante | 122250 6,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 6,9
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
39,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
48,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
53,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
Comprimento total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
⌀ haste Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |