{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,6 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8,3 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041982 | |
Número do fabricante | 122250 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 8,3
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
51,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
64,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm |
Refrigeração interior | não | no |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |