{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 11 | |
EAN/GTIN | 4045197042118 | |
Número do fabricante | 122250 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 11
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
98,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
123,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
136,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Refrigeração interior | não | no | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ haste Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |