{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,8 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197041432 | |
Número do fabricante | 122250 2,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 2,8
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
14,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
15,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | sem |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |