{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,6 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197041319 | |
Número do fabricante | 122250 1,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 1,6
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
8,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Comprimento total L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |