{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,7 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197041326 | |
Número do fabricante | 122250 1,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 1,7
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
8,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | sem |
⌀ nominal DC | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |