{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,8 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042057 | |
Número do fabricante | 122250 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 9,5
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
65,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
81,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiN |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | 9,5 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U |