{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197042132 | |
Número do fabricante | 122250 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 12
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
115,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
137,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
161,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sin | sem |
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm |