{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 6,9 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197042743 | |
Número do fabricante | 122301 6,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 6,9mm
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
48,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
39,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
53,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |