{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197043016 | |
Número do fabricante | 122301 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 10,5
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
99,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
79,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
102,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | não | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |