{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,2 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,2 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 1,2 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197042170 | |
Número do fabricante | 122301 1,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 1,2mm
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
7,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
5,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
9,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |