{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 16-30 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 125,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 147 mm | |
Comprimento total L | 245 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116700 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034274 | |
Número do fabricante | 116700 14,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 14,5
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
42,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Anel colorido | sin | sem |
Refrigeração interior | no | não |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norma | DIN 341 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 147 mm | 56 mm |