Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,5

N.º do artigo: 114031 8,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
5 697 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 62,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 75 mm
Comprimento total L 117 mm
⌀ haste Ds 8,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 8,5
EAN/GTIN 4062406744403
Número do fabricante 114031 8,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8,5

sob pedido
Em stock
5 697 peças em stock
3,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 151 peças em stock
1,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 776 peças em stock
2,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 391 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 295 peças em stock
5,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior no não não não não no
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipo N N N N N N
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta