{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,55 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,55 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 1,55 | |
EAN/GTIN | 4062406743604 | |
Número do fabricante | 114031 1,55 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 1,55 |
||
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 43 mm | 43 mm |
Tipo | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm |
⌀ haste Ds | 1,55 mm | 1,55 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |