{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,35 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 1,35 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 1,35 | |
EAN/GTIN | 4062406743567 | |
Número do fabricante | 114031 1,35 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 1,35 |
||
Refrigeração interior | no | não |
⌀ nominal DC | 1,35 mm | 1,35 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Tipo | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | 18 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |