Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 3

N.º do artigo: 113006 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    0,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
505 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 11,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 16 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113006 3
EAN/GTIN 4062406742416
Número do fabricante 113006 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
63
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 113005.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill  3

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 3

sob pedido
Em stock
505 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
360 peças em stock
a partir de 1  Peças
6,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin verde
Refrigeração interior no no
⌀ nominal DC 3 mm 3 mm
Óleo de corte HSS HSS E
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau
⌀ haste Ds 3 mm 3 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 11,5 mm 11,5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta