{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 1,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197008527 | |
Número do fabricante | 114000 1,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 1,2mm
sob pedido
Em stock
991 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 506 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 476 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 547 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |