{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 2,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 19 mm | |
⌀ haste Ds | 0,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742218 | |
Número do fabricante | 114031 0,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 0,2
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 19 mm | 19 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |