{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 245 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 | |
Número del fabricante | 615600 13X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 13X17 mm
a petición
En stock
574 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
952 piezas en stock
7,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
536 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
185 piezas en stock
4,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 245 | 263 | 263 | 165 |
Anchura de llave 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Anchura de llave 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 | 22 | 22 | 20,5 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 | 27 | 27 | 25,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |