{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud llave L | 270 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 29 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220969 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 17X19 mm
a petición
En stock
702 piezas en stock
11,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | cromadas |
Posición anillo | 75 | 0 |
Longitud llave L | 270 | 184 |
Anchura de llave 1 | 17 | 17 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 | 26,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |