{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 615600 10X11 | |
EAN/GTIN | 4062406220860 | |
Número do fabricante | 615600 10X11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |