{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 23 mm | |
Longitud llave L | 315 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 21X23 | |
EAN / GTIN | 4062406221010 | |
Número del fabricante | 615600 21X23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 21X23 mm
a petición
En stock
247 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
513 piezas en stock
9,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
725 piezas en stock
10,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 315 | 325 | 325 |
Anchura de llave 1 | 21 | 21 | 21 |
Anchura de llave 2 | 23 | 23 | 23 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 32 | 32 | 32 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 35 | 35 | 35 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |