{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 18 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 275 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 28 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 29 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220976 | |
Número do fabricante | 615600 18X19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 18X19
sob pedido
Em stock
296 peças em stock
11,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
7,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 042 peças em stock
7,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 275 mm | 290 mm | 290 mm |
Tamanho da chave 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |