{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 245 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 14X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220938 | |
Número do fabricante | 615600 14X17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 14X17
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
10,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | fosfatadas | cromadas | cromado |
Comprimento da chave L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm |
Tamanho da chave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |