{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 22 mm | |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 330 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Número do fabricante | 615600 22X24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 22X24
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
10,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
743 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Tamanho da chave 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |